LED光源装置3色セットアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)当日出荷
クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置光源/高輝度LED、電源/単3電池2本材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
マルチ光源ヘッドライトアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
COB&XPE光源のLEDライトを搭載様々なシーンにあわせた7パターンの発光機能COB&XPE光源のLEDライトを搭載した、ヘッドライトです。白色光から温かみのある電球色、さらに赤や青の特殊光まで7つの発光モードを自在に切り替え可能。サイクリングやフィッシング、ハイキング、キャンピングなど、アウトドアシーンはもちろん、夜間作業や緊急時にもお使いいただけます。軽量設計で長時間の使用でも快適。材質:ABS、シリコン。サイズ:本体サイズ:約Φ310x32mm(内径:最小520mm~最大660mm)。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1材質ABS、シリコン質量(g)120角度(°)230(広角証明)保護等級IPX4寸法(Φ×mm)310×32(内径:最小520~最大660)使用電池リチウム電池バッテリー容量(Ah)2.5光源色COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト充電時間(時間)約3~4電源タイプ電池式バッテリー容量(mAh)2500LED寿命(時間)20000以上明るさ(Lm)【COB】500(最大)、【XPE】200照射距離(m)100~200電球の種類COB×3、XPE×1点灯時間(時間)【COB】強光:約4以上/弱光:約6以上、【XPE】約6以上
LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
小さくても明るい工作に最適なLED豆電球豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
150倍手作り顕微鏡工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみようハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成材質:紙。サイズ:組立時:90×80×210mm。セット内容:レンズ押さえA×1、レンズ押さえB×1、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体(白)×1、対物レンズ大×1、対物レンズ小 ×1、接眼レンズ ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2材質紙寸法(mm)完成サイズ:200×80×85包装形態ヘッダー付きOPP袋
ラジオdeライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実光源:LED(発光ダイオード)、単4電池3本使用(別売)材質:ABS。サイズ:約45×133×45mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約45×133×45機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト光源LED(発光ダイオード)包装形態化粧箱使用電池単4電池3本使用(別売)
オレさま参上!シグナルライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞかいけつゾロリの科学工作キットゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き材質:紙、ガラス、ABS、PVC。サイズ:115×220×50mm。セット内容:プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4
用途室内遊びや外遊び、レクリエーション活動やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4材質紙、ガラス、ABS、PVC寸法(mm)115×220×50