LEDチェンジングライトアーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)当日出荷
7パターンに光る3色のLEDライトがイルミネーション発光カラフルな光を放ちます。点灯時間 約14時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED材質:ABS。サイズ:Φ65×22mm。セット内容:単4電池3本付※電池交換可
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ65×22電池単4電池3本付点灯時間約40時間
防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
LED光源装置3色セットアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)当日出荷
クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置光源/高輝度LED、電源/単3電池2本材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
コンパクトLEDランタンアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)当日出荷
コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい●停電など非常時に…●暗い車内などに…●アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11
ほんわかライトアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)当日出荷
7色の光がゆっくり変化するLEDライト点灯時間 約5時間(※付属のテスト電池を使用した場合)※電池交換可(LR44使用可) 各ライトの光り方が動画で見られる材質:材質記述なし。サイズ:51×53×58mm。セット内容:ボタン電池(AG13) 3個付 ※電池交換可(LR44使用可)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)51×53×58電池ボタン電池3個付点灯時間約35時間
ろうそくライトアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
ろうそくのゆらめきをLEDで再現点灯時間 約2時間 ※付属のテスト電池を使用した場合材質:PVC。サイズ:Φ38×40mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC質量(g)19寸法(Φ×mm)38×40包装形態化粧箱入点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
150倍手作り顕微鏡工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみようハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成材質:紙。サイズ:組立時:90×80×210mm。セット内容:レンズ押さえA×1、レンズ押さえB×1、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体(白)×1、対物レンズ大×1、対物レンズ小 ×1、接眼レンズ ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2材質紙寸法(mm)完成サイズ:200×80×85包装形態ヘッダー付きOPP袋
クリスタルランプアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる点灯時間 約4時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LEDの光が7色にゆっくり変わる特殊加工で光が上までのびる材質:AS,PS,PET。サイズ:97×80×高さ140mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質AS、PP、PET質量(g)60寸法(Φ×高さH)(mm)97×140
ゆらぎ灯アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)当日出荷
ろうそくの炎のように光がゆらぐ点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
ペットボトルエコライトアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)当日出荷
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
光るうちわアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れるとLEDがカラフルに変化しスクラッチ部分た浮かびあがって見えます。 蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。ボタン電池(LR44)3個付 ニードルや蛍光クレヨンで光るうちわをつくろう材質:材質記述なし。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。色ブルー仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン材質PVC、PP寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140質量(g)40
LED付ちょうちんアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができる絵具で着色が可能です。 夏の工作の大定番材質:材質記述なし。サイズ:Φ190×250mm。セット内容:単4電池2本LED付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品単4電池2本、LED付寸法(mm)Φ190×360
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
クリスタルドームランプアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
光が放射線状にひろがる点灯時間 約2時間 (※電池交換不可) LEDの光が7色にピカピカ光る材質:透明蓋:PS,底:PP。サイズ:Φ55×35mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PP質量(g)34寸法(Φ×mm)55×35
ソーラーエコハウスアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
太陽光で発電するエコハウス暗くなるとライトが光る あまった素材で車もつくれるよ材質:段ボール,プラスチック,光電池。サイズ:完成サイズ/約230×215×180mm。セット内容:本体×1、土台×1、ライト土台×1、カーポート×1、プラスチックねじ×1、ソーラーLEDライト×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1収納時寸法(mm)230×215×180
モバイルバッテリー10000mAhアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー急速充電対応で使いやすい、コンパクトサイズの大容量モバイルバッテリー(10,000mAh)です。スマホサイズでバッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに便利です。スマートフォンを2台同時に充電できる2ポート出力を搭載。本体への充電はMicro B・Type-Cの両端子に対応しており、使い勝手も抜群です。LEDランプで電池残量を4段階表示。材質:ABS。サイズ:140×70×15mm。セット内容:本体、充電用USBケーブルAtoC(長さ約290mm ※端子含む)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm)材質ABS包装形態窓あき化粧箱寸法(mm)140×70×15バッテリー容量(mAh)10000出力電流(A)2.0A(最大2.1A)出力電圧(V)DC 5入力電流(A)2入力電圧(V)DC 5アズワン品番65-1825-44
簡易防災セット9点アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
防災士が監修した防災セット一時的な避難に十分なセットです。難燃性のナップサックタイプなので、万一の火事の際にも荷物を守ります。材質:ABS、鉄。サイズ:リュックサイズ:335×450mm。セット内容:非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)リュックサイズ:335×450セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1材質ABS、鉄包装形態PP袋質量(g)477
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
簡易防災セット15点アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
防災士が監修した防災セット枕入りで一泊可能なセットです。難燃性のナップサックタイプなので、万一の火事の際にも荷物を守ります。材質:ABS、鉄。サイズ:リュックサイズ:335×450mm。セット内容:非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこうセット(5枚、綿棒10本)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組 防災用ウェットティッシュ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)リュックサイズ:335×450セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこうセット(5枚、綿棒10本)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組防災用ウェットティッシュ×1材質ABS、鉄包装形態PP袋
手回しソーラーラジオライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)143×48×75セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱質量(g)300
LEDレインボーライトアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。色カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
木工プログラミングLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
2つのセンサーを使ってLEDをプログラミングで制御
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
アーテックロボ1.0 クリエイターセットアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
プログラミングを始める第1歩材質:ABS,FR-4。サイズ:160×290×135mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、電池ボックス、USBコード、DCモーター、サーボモーター、赤外線フォトリフレクタ、タッチセンサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー、ブロックリムーバー材質ABS,FR-4寸法(cm)16×28×13使用電池単3電池3本使用(別売)
防災ダイナモLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組み立てながら理解する完成後も使える防災ダイナモLEDライト回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。材質:ABS、HIPS、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ60×235mm。セット内容:本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1材質ABS、HIPS、紙寸法(Φ×mm)完成サイズ:約60×235
LEDコンサートライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ライブ・ダンス・応援に15色に光るLEDコンサートライト15色に切り替え可能なLEDコンサートライトです。スイッチ操作で簡単に色変更できるので、推しカラーやイベントに合わせて楽しめます。ライブ・発表会・応援など幅広いシーンに活躍します。軽量で持ち運びにも便利です。電池式なのでどこでもすぐに使えて便利です。材質:PP。サイズ:Φ27×360mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)Φ27×360
アーテックロボ1.0 クリエイターセット DXアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
楽しみながらプログラミングに強くなる材質:ABS,FR-4。サイズ:345×215×145mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、加速度センサー用センサー接続コード、サーボモーター延長コード×2、電池ボックス、USBコード、DCモーター×2、サーボモーター×4、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー、加速度センサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー材質ABS,FR-4寸法(cm)21×33×15使用電池単3電池3本使用(別売)
LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
小さくても明るい工作に最適なLED豆電球豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
防災ダイナモラジオライト(ソーラーパネル付)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組み立てながら理解する完成後も使える防災ラジオライト防災用のダイナモラジオライトを自分の手で組み立てられる学習向け電子工作キットです。組み立て作業を通して、発電・蓄電のしくみやラジオが動く原理を体感的に学ぶことができ、防災機器の役割や電気の流れへの理解を深めます。ダイナモ、ソーラー、USB充電といった複数の充電方式を備えており、実用的な防災用品としての仕組みも学習できます。材質:ABS、PCB基板。サイズ:完成サイズ:約155×73×57mm。セット内容:LEDライト×1、本体(スピーカー)×1、本体(ダイナモ・アンテナ)×1、パネル(LED4灯)×1、ソーラーパネル×1、電子部品台紙×1、基板×1、ダイナモ用コード×1、基板連結用コード×1、はんだ×1、USBケーブル(Type-B)×1、本体用ネジ(長)×6、基板用ネジ(短)×4
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容LEDライト×1、本体(スピーカー)×1、本体(ダイナモ・アンテナ)×1、パネル(LED4灯)×1、ソーラーパネル×1、電子部品台紙×1、基板×1、ダイナモ用コード×1、基板連結用コード×1、はんだ×1、USBケーブル(Type-B)×1、本体用ネジ(長)×6、基板用ネジ(短)×4材質ABS、PCB基板寸法(mm)完成サイズ:約155×73×57
ファンシークレイ ほんわかライトセットアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ファンシークレイは乾燥後半透明になりLEDの光がきれいにみえますサイズ:ほんわかライト:51×53×58mm。セット内容:ファンシークレイ 200g×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容ファンシークレイ×1、ほんわかライト×1、ボタン電池(LR1130)×3質量(g)34
タッチステンドライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
内側から光がもれ出す幻想的な作品にボタン電池(LR1130)3個内蔵※電池交換はできません。サイズ:完成サイズ:Φ82×120mm。セット内容:プラスチック枠(上・下)×1組、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(255×120mm)×1、LEDコインライト(Φ36.4×8mm)×1、タッチカラー 12色組(200×150mm)×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容上・下プラスチック枠1組、創作台紙×1、タッチカラー12色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません)寸法(mm)創作黒台紙:155×120、タッチカラー12色組:200×150、LEDコインライト:Φ36.4×8
ソーラーダイナモラジオランタンアーテック[学校教材・教育玩具]4日以内出荷
災害にも役立つ機能がこの1台に満載3種類の充電機能様々なエネルギー変換学習ができる材質:ABS。サイズ:180×70×69mm。セット内容:ソーラーパネル/レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ/スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入りバッテリー容量(Ah)0.15アズワン品番68-1986-78
スノードームライトアーテック[学校教材・教育玩具]4日以内出荷
クリスマスモチーフのスノードームライトをつくろうクリスマスモチーフのスノードームがつくれるキットです。シールで簡単にかわいいオリジナルのスノードームがつくれます7色に光るLED付材質:PET、スポンジ、基板、紙。サイズ:完成品サイズ:Φ65×H73mm
用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
プログラミングLEDランタン(組立済)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
3つのセンサーで光と音をプログラミング3つのセンサーで光と音をプログラミング※使用時はUSBポートより電源を確保して使用するか、別売の153031電池ボックス(USBケーブル付)をご使用ください。※153034ははんだ付け不要の組立キットで、LED基板にフルカ ラーLED、抵抗がはんだ付けされており、はんだは付属しません。
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、デジタル時計ユニット×1、抵抗×3、スペーサー×2、ねじ×10材質ABS寸法(mm)完成サイズ:160×108×108
和傘ランプシェード ボトルステッカーアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
和傘型の小さなランプシェードに絵を描いて、LEDライトで照らすランプシェード和傘の柄を切ってコインライトに被せることで縦型のランプシェードを作成します。和傘に絵の具でデザインを行えます。ボタンを押すだけで光り始めます。カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄。ボタン電池(内蔵)電池交換可能。連続点灯時間:約8時間材質:木、紙、スポンジ、基板。サイズ:LEDボトルステッカー:Φ60×3mm、ミニ和傘:傘Φ140mm、柄120mm。セット内容:LEDボトルステッカー(ボタン電池:CR1220)2個付×1、ミニ和傘×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容LEDボトルステッカー(ボタン電池:CR1220)2個付×1、ミニ和傘×1材質木、紙、スポンジ、基板寸法(mm)LEDボトルステッカー:Φ60×3、ミニ和傘:傘Φ140、柄120
あんどんつくり(コインライト付)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:松、ABS。サイズ:作例サイズ:約125×135×150mm。セット内容:水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60✕40✕10mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60×40×10mm×1材質松、ABS寸法(mm)作例サイズ:約125×135×150
手作りミニチュア屋台キット 金魚すくいアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる金魚すくいの屋台のミニチュアがつくれるキットです。パーツはレーザーカット済、印刷済なので、簡単に制作できます。水槽を照らすLEDライト付LEDライト付(ボタン電池LR1130内蔵)目安制作時間…60/日×7日程度材質:木材、ABS、PET板、紙、不織布など。サイズ:完成品サイズ:約140×190×120mm。セット内容:ウッドスティック(2×5×200mmm)×11、ウッドスティック(2×15×200mmm)×8、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙(1)(2)×各1、おはながみ×1、刺繍糸5色×各1、印刷用紙(1)(2)×各1枚、たこ糸×1、両面テープ×3、透明板×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容ウッドステック(2×5×200mmm)×11、ウッドステック(2×15×200mmm)1×8、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙12×各1、おはながみ×1、刺繍糸5色×各1、印刷用紙12×各1枚、たこ糸×1、両面テープ×3、透明板×1材質木材、ABS、PET板、紙、不織布など寸法(mm)(完成サイズ)約140×190×120
ミニチュア屋台キット 金魚すくいアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる1/12スケールの金魚すくいの屋台のミニチュアがつくれるキットです。透明板に金魚が印刷されており、クオリティの高いジオラマがつくれます。パーツはレーザーカット済、印刷済なので、簡単に制作できます。光るLEDライト付(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)。目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。材質:レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、金魚すくい用透明板:PET、透明小袋:PE、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS。サイズ:完成品サイズ:約160×180×129mm。セット内容:レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、たこ糸×1、竹ひご×1、糸×1、バルーンLEDライト×2、金魚すくい用透明板×1、透明小袋×2、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、たこ糸×1、竹ひご×1、糸×1、バルーンLEDライト×2、金魚すくい用透明板×1、透明小袋×2、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、金魚すくい用透明板:PET、透明小袋:PE、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS寸法(mm)約160×180×129(完成品)シリーズ金魚すくい包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
LEDベースライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
7色にゆっくりと変化するLEDライトが作品を幻想的に照らし出す作品を飾る土台として使えるライトです。LEDが4個付いているため光が強く、7色の光がゆっくり変化します。単3電池×3本が付属します。材質:HIPS、PP。サイズ:Φ87×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質HIPS、PP寸法(mm)Φ87×30