カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • データプロジェクター(3)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • コクヨ(5)
  • エーワン[ラベル](3)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 渡辺教具製作所(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 寺西化学(1)
  • アズワン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ステッドラー(7)
  • ナリカ(7)
  • 菊水電子工業(7)
  • アラム(5)
  • 馬印(4)
  • ユーボン(4)
  • ウシオライティング(3)
  • シシド静電気(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 日本統計機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OHP」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実物投影機(500万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4、解像度/500万画素、重量/約524g ●PDFで保存可能●ペンツールで書き込み可能●OCR対応●静止画最大16分割表示可能●USB接続でパソコンに出力可能材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:83×330×285mm(収納時:83×330×81mm)、マット:335×410mm。セット内容:実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。画素数500万画素セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)400ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度500万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)524
実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
31,000税込34,100
1セット
3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ●PDFで保存可能●ペンツールで書き込み可能●OCR対応●静止画最大16分割表示可能●USB接続でパソコンに出力可能材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。画素数800万画素セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)500ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度800万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)約1123
実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素アーテック[学校教材・教育玩具]
35,000税込38,500
1台
3日以内出荷
1190万画素で細部まで鮮明授業におすすめの実物投影機1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。材質:ABS、スチール。サイズ:本体収納時:約260×90×60mm、本体高さ調整:約250~600mm、リモコン:約40×150×14mm、USBケーブル:長さ約160mm。セット内容:本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り
eduコン実物投影機セットA アーテック[学校教材・教育玩具]eduコン実物投影機セットAアーテック[学校教材・教育玩具]
71,182税込78,300
1セット
3日以内出荷
解像度800万画素の高画質カメラが付いたセット材質:ABS,鉄,FR-4,ガラス。サイズ:構成品の為商品サイズ無。セット内容:eduコン本体×1、ACアダプタ×1、microSDカード16GB(内蔵済)×1、専用スタンド×1、実物投影機(800万画素)×1、Wi-Fiドングル(TL-WN725N)×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容eduコン本体×1、ACアダプタ×1、microSDカード16GB(内蔵済)×1、専用スタンド×1、実物投影機(800万画素)×1、Wi-Fiドングル(TL-WN725N)×1材質ABS,鉄,FR-4,ガラス寸法(cm)32×14×12
ohp ランプ特集