USB変換アダプタ-(MicroB-TypeC)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
TypeB端子をTypeC端子に変換できる黒色USB交換アダプター材質:ABS。サイズ:10×25×5mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(cm)6.5×2×10色ブラックコネクタ形状MicroB-TypeCアズワン品番65-2743-53
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
TypeA端子をMicroB端子に変換できる。材質:PVC。サイズ:320mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)6.5×2×23色ブラックコネクタ形状MicroB-TypeAアズワン品番65-2743-51
アルコール検知システム 通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
モバイルバッテリー10000mAhアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー急速充電対応で使いやすい、コンパクトサイズの大容量モバイルバッテリー(10,000mAh)です。スマホサイズでバッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに便利です。スマートフォンを2台同時に充電できる2ポート出力を搭載。本体への充電はMicro B・Type-Cの両端子に対応しており、使い勝手も抜群です。LEDランプで電池残量を4段階表示。材質:ABS。サイズ:140×70×15mm。セット内容:本体、充電用USBケーブルAtoC(長さ約290mm ※端子含む)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm)材質ABS包装形態窓あき化粧箱寸法(mm)140×70×15バッテリー容量(mAh)10000出力電流(A)2.0A(最大2.1A)出力電圧(V)DC 5入力電流(A)2入力電圧(V)DC 5アズワン品番65-1825-44
USBコードmicroB(80cm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
充電式タッチペンアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン充電タイプ/USB microB 充電時間/1.5時間 使用可能時間/約15時間材質:銅、アルミ、PC、ABS。サイズ:150×9.5mm。セット内容:本体×1
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質銅、アルミ、PC、ABS寸法(cm)20×5.5×1.8充電時間(時間)1.5(microB)使用時間(時間)約15使用電池専用充電池アズワン品番65-2743-87商品タイプ本体