カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,321)
  • NOK(378)
  • R&G RACING PRODUCTS(51)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
  • ナイキ(49)
  • ERECTA(エレクター)(40)
  • Thermo Fisher Scientific(38)
  • 大阪魂(38)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • HAMMOND(29)
  • Hutchinson(29)
  • 廣杉計器(24)
  • RS PRO(22)
  • エレコム(20)
  • AMPHENOL(20)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(20)
  • 美和ロック(17)
  • TRUSCO(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsb」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    大音量 拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク。スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    FullHD対応200万画素ウェブカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,410税込2,651
    1個
    欠品中
    リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ。画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)。材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)77×33×23ケーブル長(m)1.4画角約75°
  • 充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]

    充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    8,600税込9,460
    1個
    当日出荷
    換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター。USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS本体寸法(mm)70×90×40入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約0~50連続使用時間(時間)約6湿度測定範囲(%)0~99包装形態白箱充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000アズワン品番65-1825-12
  • 固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]

    固定式 非接触赤外線検温計

    アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
    10,910税込12,001
    1セット
    当日出荷
    50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
  • 広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    広角レンズウェブカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    150°の画角で広い範囲を映せる。・柔軟な回転式クリップ ・画角150° ・【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み ・接続方式:USB-A接続。材質:ABS。サイズ:130×100×58mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)130×100×58接続方式USB-A接続画角150°
  • 固定式非接触検温計付オートディスペンサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    固定式非接触検温計付オートディスペンサー

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    9,073税込9,980
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけ触れずに検温&除菌。使う場所によって選べる3つの設置方法 (1)三脚(別売) (2)壁掛け(取り付け用ネジ付) (3)卓上 メーカー保証期間:1年。材質:ABS。サイズ:約132×118×435mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)約132×118×435使用温度範囲(℃)10~40電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定範囲(℃)10~50内容量(mL)1000センサータイプ赤外線センサー吐出量7段階調整包装形態化粧箱測定距離約5~10cmアズワン品番65-1824-99測定精度(℃)±0.2繰り返し・詰め替え対応
  • 大音量ポータブル拡声器25W アーテック[学校教材・教育玩具]

    大音量ポータブル拡声器25W

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1台
    当日出荷
    歩きながら使える高出力25Wのハンズフリー拡声器。25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。材質:ABS。サイズ:本体:約97×130×40mm、ヘッドマイク:約99mm(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560mm(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560mm(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660mm、最長時1220mm。セット内容:本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1材質ABS寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
  • 全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    全指向性USBマイク(ミュート機能付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    360度全方位集音ドライバーのインストール不要。USBポートに接続するだけ ワンタッチミュート、底面滑り止めラバー付。材質:ABS。サイズ:W60×D60×H15mmUSBAケーブル長約2m。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows/Mac OS接続方式USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15入力感度-40dB 3dBUSBケーブル(m)約2
  • 手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回しソーラーラジオライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,546税込3,901
    1個
    当日出荷
    災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ。災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)143×48×75質量(g)300包装形態化粧箱
  • 電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]

    電動エアーダスター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,000税込6,600
    1セット
    当日出荷
    充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます。噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付。材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm 本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7500
  • USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB TypeC PD対応AC充電器 45W

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,091税込2,300
    1台
    当日出荷
    USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器。ケーブル別売。材質:ABS。サイズ:45×46×27mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27ホワイト出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
  • LEDデスクライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDデスクライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材 LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる。材質:ABS,PS。サイズ:H60×W130×D75(mm):折り畳み。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様(学習内容)はんだ付けの方法セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75
  • オートディスペンサー(アルコールミストタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,728税込1,901
    1個
    当日出荷
    ミストタイプの小型アルコールディスペンサー。充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)。材質:ABS、PP。サイズ:84×60×76mm。セット内容:本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1材質ABS、PP寸法(mm)84×60×76電源USB給電(MicroUSB TypeC)繰り返し・詰め替え対応
  • ラベルライター ラベコ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ラベルライター ラベコ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,600税込6,160
    1台
    当日出荷
    インクいらずの簡単ラベルライター携帯の専用アプリでラクラク簡単操作。インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。材質:ABS。サイズ:135×77×30mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1材質ABS寸法(mm)135×77×30
  • 実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機(800万画素)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    31,000税込34,100
    1セット
    当日出荷
    800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10
  • 冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,910税込3,201
    1個
    3日以内出荷
    素肌に直接当てて瞬間冷却機能派ハンディファン。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。材質:ABS。サイズ:約68×53×163mm、リング外径:約Φ40mm、リング内径:約Φ28mm、USBケーブル:長さ1050mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りバッテリー容量(Ah)0.2サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
  • 除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]

    除菌シューター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,800税込1,980
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクトで除菌がしやすい。USB充電(充電用USBケーブルA-microB付)。材質:ABS、PP。サイズ:本体:210×45×145mm ボトル容量:400ml
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
  • LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDデスクライト回路設計セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,710税込2,981
    1セット
    3日以内出荷
    コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。新指導要領対応教材 ライトを自分仕様に改良できるセット。材質:ABS,PS。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
  • プログラミングお掃除ロボ(未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プログラミングお掃除ロボ(未組立)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,628税込3,991
    1個
    3日以内出荷
    3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング。単3電池3本使用(別売)。材質:ABS。サイズ:完成サイズ/Φ180×50mm。セット内容:本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1、ワークシート×1材質ABS寸法(mm)Φ170×50使用電池単3電池3本使用(別売)
  • プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロコンカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,364税込4,800
    1個
    3日以内出荷
    ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
  • プログラミングお掃除ロボ(組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プログラミングお掃除ロボ(組立済)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,628税込3,991
    1個
    3日以内出荷
    3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング。3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング障害物回避、落下防止のプログラムが作れる。材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(Φ×mm)170×50形態包装:化粧箱入適合年齢(歳)8
  • 鉄道模型制御セット 電池ボックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉄道模型制御セット 電池ボックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    17,182税込18,900
    1セット
    3日以内出荷
    プログラミングで鉄道模型を自在に動かそう。センサーとプログラミングを使って鉄道模型を自由に制御できる学習セットです。PCやタブレットの操作パネルから速度変更や進行方向切替ができ、往復運転や発車・停車などリアルな走行を再現できます。プログラミング初心者でもドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、学習教材としてもおすすめです。対応OS : Windows10 / Mac OS / ChromeOS / iPadOS。材質:Studuino台座付:PC・ABS、Studuino盤面シール:紙、赤外線フォトリフレクタ:FR-4、USBケーブル(miniB):PVC、センサー取付パーツ:フィラメント、Nゲージ接続ケーブル:プラ・銅、電池ボックス:ABS・PP。サイズ:Studuino台座付:約110×80×26mm、Studuino盤面シール:52×69mm、センサー接続コード(3芯30cm):約300×13×6mm、延長コード:約150×13×6mm、赤外線フォトリフレクタ:約17×17×20mm、USBケーブル(miniB):約8800mm(コード長)、電池ボックス:約80×48×25mm。セット内容:Studuino台座付×1、Studuino盤面シール×1、センサー接続コード(3芯30cm)×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1、電池ボックス×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1材質ポリカーボネート、PVC形態1個梱包:化粧箱入サイズ(mm)200×150×30