LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LED 豆電球アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
スタディーノ用みのむしリード線アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。サイズ:コード150mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。質量(g)7コード長さ(mm)150
LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
小さくても明るい工作に最適なLED豆電球豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
低電圧LED豆電球アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
豆電球ソケットに取り付け可能な低電圧で光るタイプの白色LED電球です。太陽電池の実験に最適です。
セット内容本体のみ材質ガラス,銅 (ニッケルめっき)寸法(mm)Φ11.6×25.6