カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- BIGM(丸山製作所)(13)
- GENTOS(6)
- NTB(1)
- TRACO POWER(3)
- TRUSCO(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- テンパール工業(8)
- ナリカ(7)
- ニコテック(1)
- ハンマーキャスター(7)
- ホンダ(3)
- 三協リール(1)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱電機(7)
- 廣杉計器(7)
- 日東工業(3)
- 東芝ライテック(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「ma415」の検索結果
特価
![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)
光電池(太陽電池)
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,046税込¥1,1511セット当日出荷最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)