カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- MICROCHIP(2)
「mcp9700」の検索結果
特価
![ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619116-241211-02.jpg)
ロボット用温度センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,455税込¥3,8011個3日以内出荷周囲の温度を測定。■センサー部品:MCP9700■動作電圧:2.3~5.5V■動作温度:-40~+125度C■精度:±4度C(max)、(0度C~+70度Cにおいて)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×36×20精度(℃)±4(max.)、(0℃~+70℃において)動作電圧2.3~5.5V動作温度(℃)-40~+125




![ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619116-241211-02.jpg)