カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- DIGILENT(2)
- GROOVY(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスエスエーサービス(2)
- エスコ(1)
- エレコム(33)
- オーム電機(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- サンワサプライ(2)
- スイッチサイエンス(2)
- ナカバヤシ(4)
- ビット・トレード・ワン(2)
- メディアカバーマーケット(15)
- ロジテック(4)
- 変換名人(5)
- ブランドをもっと見る
「microb-a」の検索結果
![除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15546660-230125-02.jpg)
除菌シューター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個3日以内出荷軽量、コンパクトで除菌がしやすい。USB充電(充電用USBケーブルA-microB付)。材質:ABS、PP。サイズ:本体:210×45×145mm ボトル容量:400ml用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応![手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220023-241211-02.jpg)
手回しソーラーラジオライト
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,546税込¥3,9011個当日出荷災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ。災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)143×48×75質量(g)300包装形態化粧箱![プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68779999-251215-02.jpg)
プロコンカー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥4,364税込¥4,8001個3日以内出荷ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20![アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742871-260202-02.jpg)
アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥24,000税込¥26,4001セット3日以内出荷見て・測って・考える風力発電のしくみを理解する理科実験教材。風力発電によるエネルギー変換のしくみを実験を通して体感的に学べる学習用実験セットです。タービンを設計・製作し、風を受けて回転させて発電することで、風のエネルギーが電気エネルギーへと変わる過程を実感できます。発電した電流や電圧はセンサーとデータロガーで計測・記録でき、目に見えないエネルギーの変化を数値やグラフとして客観的に確認することが可能です。材質:ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC。サイズ:アーテックロガー本体:40×60×20mm。セット内容:アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3材質ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC寸法(mm)40×60×20




![除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15546660-230125-02.jpg)
![手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220023-241211-02.jpg)
![プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68779999-251215-02.jpg)
![アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742871-260202-02.jpg)