モーターアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)当日出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
風力発電用モーターアーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)当日出荷
風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
ロボット用DCモーターアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
材質:ABS。サイズ:20×20×80mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×20×80質量(g)34
サーボモーター延長コードアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
材質:PVC。サイズ:150mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。コード長さ(mm)150
ロボット用サーボモーターアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
対応接続コード 153211材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
モーターアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質鉄寸法(mm)38×20×15質量(g)19
スタディーノミニDCモーター拡張基盤アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)3日以内出荷
スタディーノ ミニに、DCモーターを接続するための拡張基板●モーター2ch ●最大電流800mA ●正転/逆転 ●速度制御材質:FR-4。サイズ:24×20×17mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様正転/逆転、速度制御材質FR-4寸法(mm)24×20×17質量(g)3モーター2ch電流(mA)最大800
ArtecRobo2.0 サーボモーター(金属ギア)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)20×60×46質量(g)33