カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(1)
- コクヨ(6)
- エーワン[ラベル](3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 帝人デュポンフィルム(1)
- 伊東屋(2)
- 菊水電子工業(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- Asmix(アスカ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- シシド静電気(1)
- ナカバヤシ(1)
- Canon(1)
- 仙台銘板(1)
- アラオ(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- JMGO(1)
「ohp a3」の検索結果
![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
実物投影機(800万画素)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥31,000税込¥34,1001セット当日出荷800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10![実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702158-260202-02.jpg)
実物投影機 1190万画素
アーテック[学校教材・教育玩具]¥35,000税込¥38,5001台3日以内出荷1190万画素で細部まで鮮明授業におすすめの実物投影機。1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。材質:ABS、スチール。サイズ:本体収納時:約260×90×60mm、本体高さ調整:約250~600mm、リモコン:約40×150×14mm、USBケーブル:長さ約160mm。セット内容:本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り




![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
![実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702158-260202-02.jpg)