カテゴリ

  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ELPA(1)
  • EPCOS(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TRUSCO(3)
  • YAGEO(3)
  • ニチフ(11)
  • ビーエム機器(1)
  • ビーエルオートテック(2)
  • ホンダ(1)
  • 鎌田信号機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 2005m」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーイヤー型マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷
    通話時に便利なマイク付。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)。材質:PP、ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質ABS、PP
  • インナーイヤー型マイク付きイヤホン Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付きイヤホン Type-C

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥291税込¥320
    1個
    当日出荷
    便利なTypeーC接続タイプのイヤホン。耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Type-C。材質:PP。サイズ:コード長:約1.2m
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2
  • 片耳マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    片耳マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥200税込¥220
    1本
    当日出荷
    片耳なので周囲の人と会話しながら使える。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)。材質:ABS、PP。サイズ:コード長:0.73m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PP色ブラックコード長さ(m)0.73プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)105±10%音圧感度(dB)約80装着方式片耳イヤホン形状インナーイヤー型
  • カナル型イヤホン(イヤーピース付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型イヤホン(イヤーピース付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードで使いやすいマイクがないシンプルなイヤホン。扱いやすいスタンダードな有線イヤホンです。マイクなしタイプなので、動画視聴や学習用途に集中して使えます。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。【商品スペック】コード長:約1.2m、ドライバーユニット:、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80dB、最大入力:105mW ±10%、再生周波数:20-20000Hz。材質:ABS、PVC。セット内容:イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質ABS、PVCコード長さ(m)1.2ドライバーユニット(Φmm)14.2
  • 実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機(800万画素)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥31,000税込¥34,100
    1セット
    当日出荷
    800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10