カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(5)
- 日用品(3)
- 安全用品(2)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(1)
- R&G RACING PRODUCTS(51)
- 大阪魂(42)
- メディアカバーマーケット(31)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- 長沢製作所(22)
- 廣杉計器(20)
- エムディーエス(20)
- AUTO-BI(山田辰)(19)
- 美和ロック(19)
- TAKMAN(19)
- StarTech.com(17)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- TRUSCO(13)
- SK11(12)
- 日東工器(11)
- サンハヤト(9)
- SBクリエイティブ(9)
- ギガ・セレクション(8)
- ブランドをもっと見る
「sbs」の検索結果
特価
![大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509395-241211-02.jpg)
大音量 拡声器付きマイク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥14,000税込¥15,4001個当日出荷音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク。スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
拡声器付きマイク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,800税込¥6,3801個当日出荷音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115![FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15450114-241211-02.jpg)
FullHD対応200万画素ウェブカメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,410税込¥2,6511個当日出荷リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ。画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)。材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)77×33×23ケーブル長(m)1.4画角約75°![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)
固定式 非接触赤外線検温計
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥10,910税込¥12,0011セット当日出荷50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93![広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85300399-220713-02.jpg)
広角レンズウェブカメラ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501個当日出荷150°の画角で広い範囲を映せる。・柔軟な回転式クリップ ・画角150° ・【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み ・接続方式:USB-A接続。材質:ABS。サイズ:130×100×58mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)130×100×58接続方式USB-A接続画角150°![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)
充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,600税込¥9,4601個当日出荷換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター。USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS本体寸法(mm)70×90×40入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約0~50連続使用時間(時間)約6湿度測定範囲(%)0~99包装形態白箱充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000アズワン品番65-1825-12![固定式非接触検温計付オートディスペンサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299316-220118-02.jpg)
固定式非接触検温計付オートディスペンサー
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥9,073税込¥9,9801個当日出荷手をかざすだけ触れずに検温&除菌。使う場所によって選べる3つの設置方法 (1)三脚(別売) (2)壁掛け(取り付け用ネジ付) (3)卓上 メーカー保証期間:1年。材質:ABS。サイズ:約132×118×435mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)約132×118×435使用温度範囲(℃)10~40電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定範囲(℃)10~50内容量(mL)1000センサータイプ赤外線センサー吐出量7段階調整包装形態化粧箱測定距離約5~10cmアズワン品番65-1824-99測定精度(℃)±0.2繰り返し・詰め替え対応![全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106177-211223-02.jpg)
全指向性USBマイク(ミュート機能付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,500税込¥2,7501個当日出荷360度全方位集音ドライバーのインストール不要。USBポートに接続するだけ ワンタッチミュート、底面滑り止めラバー付。材質:ABS。サイズ:W60×D60×H15mmUSBAケーブル長約2m。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows/Mac OS接続方式USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15入力感度-40dB 3dBUSBケーブル(m)約2![手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220023-241211-02.jpg)
手回しソーラーラジオライト
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,546税込¥3,9011個当日出荷災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ。災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)143×48×75質量(g)300包装形態化粧箱![電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633408-220616-02.jpg)
電動エアーダスター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥6,000税込¥6,6001セット当日出荷充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます。噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付。材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm 本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7500![USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633268-260608-02.jpg)
USB TypeC PD対応AC充電器 45W
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,091税込¥2,3001台当日出荷USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器。ケーブル別売。材質:ABS。サイズ:45×46×27mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27色ホワイト出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A![LEDデスクライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848544-180326-02.jpg)
LEDデスクライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,810税込¥1,9911個当日出荷コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材 LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる。材質:ABS,PS。サイズ:H60×W130×D75(mm):折り畳み。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様(学習内容)はんだ付けの方法セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75![オートディスペンサー(アルコールミストタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86451777-220808-04.jpg)
オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,728税込¥1,9011個当日出荷ミストタイプの小型アルコールディスペンサー。充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)。材質:ABS、PP。サイズ:84×60×76mm。セット内容:本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1材質ABS、PP寸法(mm)84×60×76電源USB給電(MicroUSB TypeC)繰り返し・詰め替え対応![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
実物投影機(800万画素)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥31,000税込¥34,1001セット当日出荷800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10![充電式タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390157-220906-02.jpg)
充電式タッチペン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,591税込¥3,9501個当日出荷ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン。充電タイプ/USB microB 充電時間/1.5時間 使用可能時間/約15時間。材質:銅、アルミ、PC、ABS。サイズ:150×9.5mm。セット内容:本体×1用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質銅、アルミ、PC、ABS寸法(cm)20×5.5×1.8使用電池専用充電池充電時間(時間)1.5(microB)アズワン品番65-2743-87使用時間(時間)約15商品タイプ本体![除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15546660-230125-02.jpg)
除菌シューター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個3日以内出荷軽量、コンパクトで除菌がしやすい。USB充電(充電用USBケーブルA-microB付)。材質:ABS、PP。サイズ:本体:210×45×145mm ボトル容量:400ml用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)
LEDデスクライト回路設計セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,710税込¥2,9811セット3日以内出荷コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。新指導要領対応教材 ライトを自分仕様に改良できるセット。材質:ABS,PS。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75![プログラミングお掃除ロボ(未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106369-211223-02.jpg)
プログラミングお掃除ロボ(未組立)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,628税込¥3,9911個3日以内出荷3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング。単3電池3本使用(別売)。材質:ABS。サイズ:完成サイズ/Φ180×50mm。セット内容:本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1、ワークシート×1材質ABS寸法(mm)Φ170×50使用電池単3電池3本使用(別売)![プログラミングお掃除ロボ(組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750908-260608-02.jpg)
プログラミングお掃除ロボ(組立済)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,628税込¥3,9911個3日以内出荷3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング。3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング障害物回避、落下防止のプログラムが作れる。材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(Φ×mm)170×50形態包装:化粧箱入適合年齢(歳)8




![大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509395-241211-02.jpg)
![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
![FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15450114-241211-02.jpg)
![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)
![広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85300399-220713-02.jpg)
![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)
![固定式非接触検温計付オートディスペンサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299316-220118-02.jpg)
![全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106177-211223-02.jpg)
![手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220023-241211-02.jpg)
![電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633408-220616-02.jpg)
![USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633268-260608-02.jpg)
![LEDデスクライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848544-180326-02.jpg)
![オートディスペンサー(アルコールミストタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86451777-220808-04.jpg)
![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
![充電式タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390157-220906-02.jpg)
![除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15546660-230125-02.jpg)
![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)
![プログラミングお掃除ロボ(未組立) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106369-211223-02.jpg)
![プログラミングお掃除ロボ(組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750908-260608-02.jpg)