カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • AB Circle(6)
  • AREA(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • ELPA(12)
  • Lazos(7)
  • LG(11)
  • StarTech.com(4)
  • アイネックス(3)
  • エアージェイ(7)
  • エレコム(32)
  • オーム電機(25)
  • サンワサプライ(72)
  • サンワダイレクト(36)
  • ハネウェル(7)
  • マクセル(3)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ラトックシステム(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec pd」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB TypeC PD対応AC充電器 45W

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,091税込¥2,300
    1台
    当日出荷
    USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器。ケーブル別売。材質:ABS。サイズ:45×46×27mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27色ホワイト出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
  • TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]

    TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    3日以内出荷
    マイク付イヤホン対応充電も同時に使える便利アダプタ。Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。材質:アルミ合金。サイズ:全長:約124×21×7mm、ケーブル部分長:約53mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り
  • ACアダプタ TypeC 20W PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ACアダプタ TypeC 20W PD対応

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥800税込¥880
    1個
    3日以内出荷
    PD対応でスピーディーに充電シンプル設計の20W ACアダプター。20W出力のPD対応USB Type-Cポート搭載ACアダプターです。スマートフォンやタブレットを効率よく短時間で充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。軽量コンパクト設計で、自宅・オフィス・旅行先でも快適に使えます。材質:PC。サイズ:70×46×26mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)70×46×26
  • USBケーブル TypeC to TypeC 1m 100W/5A アーテック[学校教材・教育玩具]

    USBケーブル TypeC to TypeC 1m 100W/5A

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥699税込¥769
    1本
    3日以内出荷
    TypeC to TypeCでPD対応のケーブル!。TypeC to TypeCでPD対応のUSBケーブルです。100W5Aです。
    セット内容本体のみ材質ナイロン長さ(m)1