カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- サンドビック(2)
- 三菱マテリアル(2)
「vc-1200」の検索結果
![ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619143-150630-02.jpg)
ロボット用音センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,391税込¥1,5301個当日出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:エレクトレットコンデンサマイク■動作電圧(VCC):3.3~5V■周波数特性:50~20000Hz■出力電圧:0~(VCC-1.5V)。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)7.5出力電圧0~(VCC-1.5V)周波数特性50~20000Hz動作電圧3.3~5V(VCC)




![ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619143-150630-02.jpg)