カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • SMC(63)
  • ダイヤトレンド(45)
  • 武藤工業(12)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • サンキューテクノス(5)
  • SIEMENS(4)
  • Mersen(4)
  • ABB(3)
  • エーモン(1)
  • 三菱電機(1)
  • JTC(1)
  • DELTRON(1)
  • アバー・インフォメーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din8p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
検出・センサカテゴリ