カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MUTOH
- SMC(63)
- ダイヤトレンド(45)
- 武藤工業(12)
- VIBRA(新光電子)(6)
- サンキューテクノス(6)
- サンワサプライ(5)
- SIEMENS(4)
- Mersen(4)
- ABB(3)
- エーモン(1)
- 三菱電機(1)
- JTC(1)
- DELTRON(1)
- アバー・インフォメーション(1)
「din8p」の検索結果
特価

ワイヤ式リニアエンコーダ
MUTOH(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から92日以内出荷工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
ロータリーエンコーダ
MUTOH¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下