カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- MUTOH
- Polymaker(13)
- Flash Forge(2)
- RS PRO(1)
- Raise3D(1)
- TAGin3D(1)
「polymax petg」の検索結果

PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75