カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 事務用品(14)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(4)
絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • モノタロウ(2)
  • OHSATO(大里)(658)
  • メディアカバーマーケット(259)
  • (220)
  • 大阪魂(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • 近江精機(60)
  • ハーティング(40)
  • ISA(36)
  • TOHO(トーホー)(28)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • エスコ(25)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • SK11(21)
  • バーテック(19)
  • LED LENSER(18)
  • リケン(17)
  • ケナメタル(15)
  • TRUSCO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toh」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトボード MUTOH

    ライトボード

    MUTOH(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
    用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • PolyLite PLAフィラメント MUTOH

    PolyLite PLAフィラメント

    MUTOH
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 1.75
    材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • ライトボード部品 MUTOH

    ライトボード部品

    MUTOH
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合本体SLT-A4C
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
  • デジカラー MUTOH

    デジカラー

    MUTOH
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
    用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • ドラフタースケール MUTOH

    ドラフタースケール

    MUTOH(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
  • 製図版 マグネード MUTOH

    製図版 マグネード

    MUTOH
    36,980税込40,678
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
  • ドラフライト MUTOH

    ドラフライト

    MUTOH
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
    外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
  • ドラフティングプレート MUTOH

    ドラフティングプレート

    MUTOH
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    マグネードの磁性体に反応して図面を確実に固定する金属製のプレートです。 プレートを剥がすときはワンプッシュの簡単操作。便利な字消し板も付属しています。
    用途マグネード/マグネードシート専用セット内容10枚入り(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消し板
  • サイドデスク MUTOH

    サイドデスク

    MUTOH
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    設計環境の快適さを考えて設計されたサイドデスク。 小型軽量で設置場所を選びません。
    幅(mm)350高さ(mm)668奥行(mm)570本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×570×668
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
    寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)製図範囲(mm)619×860
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • ドラフティングチェア MUTOH

    ドラフティングチェア

    MUTOH
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ロッキングの支点を座板前方に設定。 大腿部への圧迫を減少し、背もたれ全体が追従して高い重心でも体の動きに合わせた安定性を実現しています。
    材質ビニールレザー幅(mm)Φ560質量(kg)11.3ダークグレー高さ(mm)795-955奥行(mm)525-565キャスターあり背もたれあり座高(mm)460-620高さ調節高さ調整範囲(mm)【座板】460~620(エアースプリング内蔵レバー式)
  • ドラフティングテーブル MUTOH

    ドラフティングテーブル

    MUTOH
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
  • 製図用いす MUTOH

    製図用いす

    MUTOH
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    材質幅(mm)約502質量(kg)4.6高さ(mm)450-360奥行(mm)約502キャスターなし背もたれなし座高(mm)450-630高さ調節高さ調整範囲(mm)【座板】450~630
  • ドラフター MUTOH

    ドラフター

    MUTOH
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板ヘッド仕様バー二ヤ
  • パラライナー MUTOH

    パラライナー

    MUTOH
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属)質量(kg)約14.5外形寸法(mm)818×1.144機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立製図範囲(mm)613×950
  • 造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH

    造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント

    MUTOH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
    用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
  • PPフィラメント MUTOH

    PPフィラメント

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
  • フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブMF-800用

    MUTOH
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
    長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • フィラメント MAGIX Pヘッド MUTOH

    フィラメント MAGIX Pヘッド

    MUTOH
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
    吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • フィラメント MAGIXテイチャクシート MUTOH

    フィラメント MAGIXテイチャクシート

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
    セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
  • POM(ポリアセタール) MUTOH

    POM(ポリアセタール)

    MUTOH
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75
  • 低温プリントヘッド MF-900用 MUTOH

    低温プリントヘッド MF-900用

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
    付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
  • マグネット定着シートMF-900用 MUTOH

    マグネット定着シートMF-900用

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
    セット内容マグネット定着シート 1枚対応機種MF-900
  • PolyLite PC MUTOH

    PolyLite PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • フィラメントガイドチューブセットMF-900用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブセットMF-900用

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。
    セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
  • PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOH

    PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
    ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
  • TPCフィラメント MUTOH

    TPCフィラメント

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
  • MF-900用メンテナンスキット MUTOH

    MF-900用メンテナンスキット

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
    セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
  • LUVOCOMR3F PET CF 9780 MUTOH

    LUVOCOMR3F PET CF 9780

    MUTOH
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
    材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
  • LUVOCOM 3F PAHT 9825 MUTOH

    LUVOCOM 3F PAHT 9825

    MUTOH
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
    材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
  • 高温プリントヘッド MF-900用 MUTOH

    高温プリントヘッド MF-900用

    MUTOH
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
    付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
  • エラストマーフィラメント MUTOH

    エラストマーフィラメント

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質TPU質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下