カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- MUTOH
- TRUSCO(13)
- 東京パーツセンター(6)
- 相原電機(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ネグロス電工(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 島田電機(1)
- KSフィルター(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「tpc3」の検索結果
特価

エラストマーフィラメント
MUTOH¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質TPU色白質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ
MUTOH¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語