小池酸素工業

小池酸素工業のページです。小池酸素工業は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名小池酸素工業株式会社
設立1936/12/08
所在地〒130-0012 東京都墨田区太平3-4-8
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用型小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用型小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19規格小池ミニコック寸法F(mm)14主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロミニタックル 小池酸素工業

    アポロミニタックル

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
    用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • ゴールドアレスター 小池酸素工業

    ゴールドアレスター

    小池酸素工業(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
    全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック 分岐用 小池酸素工業

    アポロコック 分岐用

    小池酸素工業(12件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
  • アポロホースカシメ工具 小池酸素工業

    アポロホースカシメ工具

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
  • アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業

    アセチレン調整器 まもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
    用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
  • アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業

    アポロコック アセチレン用プラグ

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途自動機または手持吹管とのホース接続用仕様燃料ガス用寸法H(mm)19主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業

    酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロガイドスケール 小池酸素工業

    アポロガイドスケール

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • 自動切断火口 小池酸素工業

    自動切断火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • A切 C2H2火口 小池酸素工業

    A切 C2H2火口

    小池酸素工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10

    小池酸素工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7442材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズΦ10最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
  • A切セーフティライト 小池酸素工業

    A切セーフティライト

    小池酸素工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)486質量(g)725切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
  • A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    A切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
  • 溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット 小池酸素工業

    溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット

    小池酸素工業
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
  • 切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業

    切断火口 中圧式 500型

    小池酸素工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
  • 切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業

    切断火口 中圧式 100型

    小池酸素工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    切断器 スキルカット250用火口
  • 強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
  • 切断くん 小池酸素工業

    切断くん

    小池酸素工業(4件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
    セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
    用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
  • L字マグネットホルダー 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー

    小池酸素工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
  • 中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業

    中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口

    小池酸素工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中型切断器用 LPG火口
    使用ガスLPG
  • 中型溶接器用 アセチレン火口 小池酸素工業

    中型溶接器用 アセチレン火口

    小池酸素工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中型溶接器用 アセチレン火口
    使用ガスアセチレン
  • 低圧式手動ガス溶接器用火口  小溶 小池酸素工業

    低圧式手動ガス溶接器用火口 小溶

    小池酸素工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型溶接器ゴールド用 火口
    使用ガスアセチレン
  • スキルカット100  90° 小池酸素工業

    スキルカット100 90°

    小池酸素工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    スキルカット100 90°
    全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業

    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)

    小池酸素工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
    仕様付属火口無し使用ガスLPG
  • 中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口 小池酸素工業

    中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口

    小池酸素工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口
    使用ガスアセチレン
  • 3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし 小池酸素工業

    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし

    小池酸素工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
    仕様付属火口無し全長(mm)300本体質量(g)510
  • 3号甲火口 小池酸素工業

    3号甲火口

    小池酸素工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    3号甲溶接器用火口
    使用ガスアセチレン