カテゴリ
- 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
- 小池酸素工業
- ゴールドメダル(97)
- トリニティ(36)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(31)
- スバル(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 千吉(20)
- さくら電子(19)
- MIKI(18)
- AUTO-BI(山田辰)(17)
- Simplism(9)
- 精和産業(8)
- スリーエム工業(7)
- STC(6)
- LINKMAN(6)
- ケナメタル(5)
- SK11(5)
- NACHI(不二越)(4)
- THECUT(4)
- ブランドをもっと見る
「sgl」の検索結果

配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
プリセット式配管調整器 酸素
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
プリセット式配管調整器 アセチレン
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)6.6供給圧力(MPa)0.07~1.0継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
プリセット式配管調整器 LPG
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左