カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業
  • ヤマト産業(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • エスコ(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 阪口製作所(7)
  • 星光製作所(6)
  • 千代田精機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KVK(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • カクダイ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 山崎実業(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SKC(3)
  • brembo(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w23-14」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業

    酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティカスタム 水素用G式 小池酸素工業

    セフティカスタム 水素用G式

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
    質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス水素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)
  • セフティカスタム ヘリウム用G式 小池酸素工業

    セフティカスタム ヘリウム用G式

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
    質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)
  • 容器用圧力調整器 セフティゴールドV  まもり 小池酸素工業

    容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり

    小池酸素工業
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
    質量(g)1700最高使用圧力(MPa)0.99使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
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
"w23-14" 小池酸素工業 【通販モノタロウ】