カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 小池酸素工業
- GAONA(ガオナ)(8)
- ヤマト産業(7)
- カクダイ(6)
- 千代田精機(6)
- 阪口製作所(3)
- イチネンTASCO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- KVK(3)
- 日本電興(2)
- エスコ(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w23山14」の検索結果

酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり
小池酸素工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり
小池酸素工業¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。質量(g)1700最高使用圧力(MPa)0.99使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)