カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 小池酸素工業
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- JAPPY(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(28)
- SUS(エスユーエス)(2)
- UDトラックス(1)
- アメリカン電機(1)
- イトーキ(1)
- タカギ(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(3)
- モートーン(3)
- ユーエイキャスター(1)
- 三菱ふそう(2)
「z0207」の検索結果
特価

ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個