安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (20) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (36) 空調・電設資材/電気材料 (1) 農業資材・園芸用品 (66,129) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: 多治見無線電機すべて解除
コネクタ 多治見無線電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様 繰返し動作/1000回 材質 内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイプ プッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電流(A) 2 適合電線(mm2 ) AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理 銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体) PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲 85以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 8以下 材質(ガスケット) シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機 (6件のレビュー) 当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機 13日以内出荷 から 93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式 ネジ結合 結線方法 ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ) 8 Max. 動作 繰返し動作:1000回 耐振性 10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) 加速度:490 使用温度範囲(℃) -25 to +85 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.16MB)
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所) (21件のレビュー) 当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3 /min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3 (cc) 運転時間(分) (目安)約60分
オーバーフロー BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフ BIGM(丸山製作所) (15件のレビュー) 当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途 一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4 板厚(mm) 1.4
人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所) (16件のレビュー) 当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途 除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560