制御機器/はんだ・静電気対策用品 (36) 自動車用品 (134) 農業資材・園芸用品 (25,300) ブランド: スバルブランド: 多治見無線電機すべて解除
コネクタ 多治見無線電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様 繰返し動作/1000回 材質 内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイプ プッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電流(A) 2 適合電線(mm2 ) AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理 銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体) PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲 85以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 8以下 材質(ガスケット) シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機 (6件のレビュー) 当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機 13日以内出荷 から 93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式 ネジ結合 結線方法 ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ) 8 Max. 動作 繰返し動作:1000回 耐振性 10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) 加速度:490 使用温度範囲(℃) -25 to +85 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.16MB)
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
コネクタ形状 BHレセプタクル 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機 当日出荷
コネクタ形状 SFレセプタクル 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機 (2件のレビュー) 当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V) AC1600 接続方法 バヨネット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 3以下 耐電圧(V/min) AC5000(結合時)
小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機 13日以内出荷 から 93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式 バヨネット結合 結線方法 ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ) 8 Max. 動作 繰返し動作:1000回 耐振性 10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) 加速度:490 使用温度範囲(℃) -25 to +85 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.16MB)