カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 多治見無線電機
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(16)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • VISHAY(7)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • スタック電子(3)
  • ホーリック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 東京コスモス電機(2)
  • GW INSTEK(2)
  • HUBER & SUHNER(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • ケニス(1)
  • KOA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50w6ω」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック 多治見無線電機

    Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック

    多治見無線電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
  • Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ 多治見無線電機

    Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ

    多治見無線電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ 多治見無線電機

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    多治見無線電機
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265アズワン品番65-7558-18
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ 多治見無線電機

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    多治見無線電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344アズワン品番65-7778-42
電球50w特集