カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(8)
- HIOKI(日置電機)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- Micsig(7)
- omron(オムロン)(1)
- PINTECH(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- TOA(1)
- アルインコ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- ナリカ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ブロードウォッチ(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(3)
- 安達商事(4)
- ブランドをもっと見る
「bnc-br」の検索結果
特価

コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック
多治見無線電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり