カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- DreamSound(7)
- AMPHENOL(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- RS PRO(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ブロードウォッチ(2)
- Okdo(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- SWITCHCRAFT(1)
「bncr」の検索結果
特価

コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
コネクタ MHVシリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)