カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「er05-jb5f」の検索結果
特価

小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け