カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- CONTEC(コンテック)(2)
- サンワサプライ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 関西通信電線(1)
- AMPHENOL(1)
- LEMO(1)
「mhv shv」の検索結果
特価

コネクタ MHVシリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下