カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 多治見無線電機
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • オーム電機(1)
  • ライン精機(1)
  • アイシン精機(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • PACデバイス(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • PROST's(1)
  • 甲神電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prc04」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

    多治見無線電機
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル

    多治見無線電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック

    多治見無線電機
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ