カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- モノタロウ(2)
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tajimi 03-32-10」の検索結果
特価

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ
多治見無線電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から92日以内出荷PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥799~税込¥879~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル
多治見無線電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型極数7定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥549~税込¥604~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
丸型コネクタR05シリーズプラグ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ