カテゴリ

  • 制御機器(103)
    • キャビネットパーツ(99)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9)
  • 日東工業(10)
  • 東洋技研(23)
  • マルヤス電業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • テンパール工業(7)
  • RS PRO(13)
  • 日立産機システム(12)
  • SCHAFFNER(7)
  • 三菱電機(5)
  • 内外電機(4)
  • SIEMENS(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 大和電器(3)
  • nVent(3)
  • エスコ(2)
  • 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子台 400a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Knife discon terminal blk+ test socket フエニックス・コンタクトKnife discon terminal blk+ test socketフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレール端子台 Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4108アズワン品番65-7746-23
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060アズワン品番65-7767-88
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044アズワン品番65-7767-32
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 122.3 mm で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5811アズワン品番65-7738-37
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 36 接続)、幅 179.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されていて、高品質の素材を使用しているので、複数回作動しても信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6544アズワン品番65-7736-75
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
289,800税込318,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899アズワン品番65-7755-17
中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、20 接続、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contac
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4319アズワン品番65-7739-24
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm が最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5815アズワン品番65-7745-42
中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069アズワン品番65-7751-99
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5689アズワン品番65-7736-60
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541アズワン品番65-7759-87
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062アズワン品番65-7748-88
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5808アズワン品番65-7754-86
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード 19 で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6391アズワン品番65-7744-76
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、146.7 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6389アズワン品番65-7738-63
中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6412アズワン品番65-7748-08
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5068アズワン品番65-7762-06
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ FAME 3 ありフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、32 本の接続が可能で、幅 163 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4924アズワン品番65-7745-38
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ FAME 3 ありフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4270アズワン品番65-7765-13
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たす設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4246アズワン品番65-7768-47
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトな
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:PTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-4250アズワン品番65-7761-18
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード E7 で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6045アズワン品番65-7736-70
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、147.6 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6038アズワン品番65-7758-07
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード H19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4179アズワン品番65-7738-70
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
239,800税込263,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041アズワン品番65-7757-19
中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342アズワン品番65-7739-39
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、147.6 mm 幅、VDE コード B14 を備え、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4159アズワン品番65-7752-99
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、10 接続があり、幅 73.4 mm は、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4100アズワン品番65-7747-39
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード I19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4181アズワン品番65-7743-34
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、20 接続があり、幅 114.1 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6540アズワン品番65-7742-95
中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、8 つの接続部を備え、幅が 65.2 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4110アズワン品番65-7751-63
中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 3 ありフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で非常に厳しい要件に対応する設計になっており、高品質の素材を使用して、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6840アズワン品番65-7496-34
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6482アズワン品番65-7736-77
中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348アズワン品番65-7736-71
中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ FAME 3 ありフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、26 接続、幅 138.6 mm で、最も厳しい要件に合わせて設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li
仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5426アズワン品番65-7735-49
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、40 接続があり、195.6 mm 幅で最も厳しい要求に応えます。また、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6409アズワン品番65-7761-66
中継用端子台 34極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 34極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、34 接続、幅 171.2 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:34●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5449アズワン品番65-7765-16