カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(1,509)
  • RS PRO(663)
  • 廣杉計器(211)
  • リスパック(195)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(194)
  • エスコ(183)
  • エフピコ(173)
  • ヤマニパッケージ(124)
  • 岩田製作所(115)
  • エレコム(111)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(109)
  • WURTH ELEKTRONIK(106)
  • VISHAY(91)
  • ニッサン(90)
  • SMC(89)
  • 潤工社(87)
  • TRUSCO(80)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 19」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
619税込681特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
/(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200519) フェルールフエニックス・コンタクト
819税込901
1袋(100個)
欠品中
グレー端子形状棒形
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4223アズワン品番65-7760-64
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(8個)
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっています。 DIN レールアダプタとアダプタプレート取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4886アズワン品番65-7754-16
Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY フエニックス・コンタクトFerrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GYフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
配電ブロック 7極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジでき、色は黄色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黄●コード番号:201-4066アズワン品番65-7744-41
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色は黒 / 黄です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●コード番号:201-5216アズワン品番65-7755-96
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-5008アズワン品番65-7745-06
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-4968アズワン品番65-7509-65
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、高さは 21.7 mm、幅は 64.8 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:緑●コード番号:201-6832アズワン品番65-7746-95
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-6231アズワン品番65-7749-44
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5640アズワン品番65-7759-14
DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM 72-SEFE/Rシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM 72-SEFE/Rシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
PCBキャリアモジュールシステム1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。 192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。 サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能 しっかりと結合され、結合状態が持続 EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサル
仕様●種類:電子ハウジング-サイドエレメント●シリーズ:UM 72-SEFE/R●併用可能製品:NS 32又はNS 35/7.5 DINレール、ソリッドステートリレーモジュールへの取り付け●コード番号:804-7521アズワン品番65-7510-62
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、高さは 21.7 mm、幅は 64.8 mm です。内部でブリッジでき、色は青です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:青●コード番号:201-5881アズワン品番65-7765-33
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続で、幅は 64、8 mm です。内部でブリッジでき、色は Orange です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6799アズワン品番65-7759-88
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-6772アズワン品番65-7749-27
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトクランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 35 mm の製品が用意されています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4286アズワン品番65-7617-35
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:ピンク●コード番号:201-4986アズワン品番65-7768-50
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黄●コード番号:201-5173アズワン品番65-7740-92
配電ブロック 7極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:青●コード番号:201-6574アズワン品番65-7500-93
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は黒です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-5755アズワン品番65-7766-22
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●コード番号:201-6458アズワン品番65-7765-62
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-5208アズワン品番65-7749-18
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-6537アズワン品番65-7768-08
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:グレー●コード番号:201-5671アズワン品番65-7746-39
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色は白です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4065アズワン品番65-7740-17
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8.5 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:8.5 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、28.8 V dc 最大負荷 - RIF-0-OP-24DC / 24DC / 2-2905293この Phoenix Contact リレーモジュールは、電気機器を制御し、保護します。絶縁コンポーネント間に取り付けると、負荷回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。これは、デジタル信号の送信や電力サージの処理に役立ちます。 このコンポーネントはソリッドステートモジュールなので、機械部品はありません。摩耗や衝撃による損傷が発生しにくいため、寿命が長くなります。また、ソリッドステート設計により、モジュールは標準応答時間がわずか 20 マイクロ秒と高速で、性能が向上しています。 この製品は、UL ( Underwriters Laboratories ) 94-V2 等級を備えており、裸火にさらされた場合には 30 秒以内に燃焼することを示しています。また、火花が発生しないため、爆発の危険がある環境でも安全に使用できます。この種類のリレーモジュールの代表的な用途には、産業オートメーション、電力網、サーモスタットなどがあります。最大負荷電圧は 28.8 V dc です 最小負荷電圧は 19.2 V dc です DIN レール取り付けタイプ 最小動作温度は -25 ℃ です 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●最大負荷電流:8.5 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●スイッチングタイプ:DC●最小負荷電圧:19.2 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:19.2 → 28.8V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/24DC/2●コード番号:207-3310アズワン品番65-8055-90
リレー固定クリップ RIF-RHM-1-H 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー固定クリップ RIF-RHM-1-H 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレー固定ブラケットは、ワイヤで構成されています。RIF-2 リレーベースや 25 mm 高オクタルミニチュアパワーリレーに最適です。環境に配慮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:25 mm 高オクタルミニチュアパワーリレー、RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RHM-1-H●コード番号:207-3323アズワン品番65-8056-19
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ピンク●コード番号:201-6568アズワン品番65-7753-08
コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトコネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958アズワン品番65-7624-19
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129アズワン品番65-7742-17
配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は青です。周囲温度: 35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contac
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:青●コード番号:201-3927アズワン品番65-7747-10
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
配電ブロック 7極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジでき、色は紫です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5708アズワン品番65-7760-57
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5530アズワン品番65-7757-32
配電ブロック 7極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジで
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5712アズワン品番65-7760-84
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:赤●コード番号:201-6149アズワン品番65-7737-19
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極で接続します。高さは 21.7mm、幅は 64.8mm です。内部でブリッジでき、色は紫です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5898アズワン品番65-7760-87