カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホーザン(34)
  • ホンダ(28)
  • ニッサン(26)
  • SMC(20)
  • U-KANAYA(20)
  • RS PRO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • トヨタ(9)
  • NSK(日本精工)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Igus(イグス)(6)
  • サンドビック(5)
  • 三菱電機(5)
  • エスエヌディ(5)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • プロト(4)
  • 三菱ふそう(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-0802」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Mini plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Mini plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
    仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879アズワン品番65-7521-29
  • 丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    M23電源プラグインコネクタ、6極。Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:。完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています 。アクセサリ:。2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
    仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331アズワン品番65-7519-19
  • Plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
  • 基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑

    フエニックス・コンタクト
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760アズワン品番65-7789-94