カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • STMicro(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NTB(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • 岩崎製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04st50a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
  • 接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976アズワン品番65-7756-45