カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(28)
  • ホンダ(27)
  • トヨタ(19)
  • ダイハツ(17)
  • Kawasaki(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • UDトラックス(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ミツビシ(6)
  • 日野自動車(5)
  • 北川式/光明理化(5)
  • 北川工業(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • TORAY(東レ)(3)
  • ピジョン(3)
  • スバル(3)
  • マグナ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10297」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Power plug 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    Power plug 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源プラグは、公称電圧 400 V、公称電流 24 A で動作します10 個のポジションがあります。色はグレーです。公称断面積は 6 mm 2 周囲温度: -60 → 85 ℃ 許容湿度: 30 → 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5226アズワン品番65-7749-21
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 11 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用でき
    仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5392アズワン品番65-7738-90
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5227アズワン品番65-7749-22
  • 中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865アズワン品番65-7744-51
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900アズワン品番65-7737-28
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の 10 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5305アズワン品番65-7501-50
  • 中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    279,800税込307,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
    仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899アズワン品番65-7755-17
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j