カテゴリ
- 電気材料(32)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(4)
- RS PRO(240)
- Lumberg Automation(207)
- ダイヤトレンド(57)
- 小林(57)
- SICK(54)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- AMPHENOL(48)
- アイビッグ(28)
- 倉茂電工(27)
- StarTech.com(27)
- PEPPERL+FUCHS(21)
- 日本モレックス(molex)(19)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- TERADA(寺田電機製作所)(18)
- エスコ(17)
- 川崎電線(17)
- コウナン(17)
- 七星科学研究所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12芯」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A、ソケットストレート M12 ケーブル長: 25 m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:25m●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mmアズワン品番65-7383-22
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A オンソケットストレート M12 コーディング: A ケーブル長: 0.6 m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mmアズワン品番65-7383-45
センサアクチュエータケーブル コア数:3
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284アズワン品番65-7383-26
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷センサ / アクチュエータ埋込型プラグ、4 極、M12、A コード、PG9 ねじ付きフロント / ねじ取り付け、0.5 m TPE リッツワイヤ付き、4 x 0.34 mm 2仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:190-2087アズワン品番65-7467-18
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●コネクタAのコンタクト数:8●外径:5.9mmアズワン品番65-7430-74
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントです。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12、コーディング: A、ソケットストレート M8 ケーブル長: 0.6 m仕様●CN1:M12●CN2:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:3.9 ± 0.15mm●コード番号:212-7285アズワン品番65-7379-96
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付き。Phoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅アズワン品番65-7370-95
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付き。Phoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、ケーブル配線時間を短縮する高速ロックシステムを備えています。 SPEEDCON ソケットはすべて、統一されたデザインによる信号、データ、伝送用の標準ピン配置及びコーディングで提供されます。特長と利点:。M12 パネルサイズで、パネル取り付け用途向けに設計されています。 クイックロックシステムで配線時間を短縮できます 頑丈なニッケルめっき亜鉛合金ボディで優れた耐久性を発揮します カラーワイヤリード接続( 0.5 m、断面積 0.25 mm 2 ) IP67 等級、絶縁コンタクト側(ポリアミド 66 で密閉) 動作温度範囲: -25 to +85℃ M16 フラットねじにより、正確なソケット配置が可能 。用途:。産業用 センサ 。アクセサリ:。M16 フラットナット - ; 802-5498 802-5498仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:5●長さ:500mm●シース材質:TPE●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:652-8166アズワン品番65-7373-06
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷。センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7382-92
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158アズワン品番65-7383-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171アズワン品番65-7382-63
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7380-42
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。定格電圧は 48 V ac 又は 60 V dc です。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:SAC●外径:6.4mmアズワン品番65-7383-91
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-65
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269アズワン品番65-7383-47
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152アズワン品番65-7382-56
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154アズワン品番65-7379-67
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66