カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マイコール(3)
- DiodesZetex(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- LAPP(2)
- ムラキ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- エアージェイ(1)
- LITTELFUSE(1)
- ユーアイニクス(1)
- RS PRO(1)
- j5 create(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12V23A」の検索結果
特価

M23 cable mount female connector 12 way
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801箱(20個)7日以内出荷仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応