カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(3)
  • SMC(182)
  • RS PRO(46)
  • Lumberg Automation(43)
  • 三菱電機(28)
  • エスコ(27)
  • マリンテック(22)
  • Jackery(ジャクリ)(20)
  • AMPHENOL(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • JAPANNEXT(15)
  • TRACO POWER(13)
  • FINDER(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • CKD(8)
  • 日動工業(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v10a」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RPT●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5712アズワン品番65-8081-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
90,980税込100,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサ
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RPT●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5713アズワン品番65-8081-78
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-6546アズワン品番65-7494-84
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4813アズワン品番65-7750-48
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黄●コード番号:201-5794アズワン品番65-7500-51
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-6548アズワン品番65-7752-56
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-75
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5789アズワン品番65-8080-70
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709アズワン品番65-8080-92
Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール フエニックス・コンタクトEaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレールフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
スイッチ(手動操作)と「手動、ゼロ、自動」機能用統合パワーコンタクトリレーを備えた PLC インターフェイスです。プッシュイン接続で、NS 35/7.5 に取り付けることができます。 N/O コンタクト x 1、入力電圧: 24 V ac/dc
仕様●最小負荷電流:10 @ 12 V mA●最大負荷電流:6 A●シリーズ:PLC-RPT-24UC/1/S/H●最小負荷電圧:5 @ 100 mA V●最大負荷電圧:250 V ac/dc●最小電圧制御:20.4 V●最大電圧制御:24 V ac/dc●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:プッシュイン●最大ターンオン時間:6 ms●寸法:6.2 x 90 x 80mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4838アズワン品番65-8084-52
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-4147アズワン品番65-7738-30
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-5856アズワン品番65-7736-63
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:赤●コード番号:201-5959アズワン品番65-7748-20
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:ピンク●コード番号:201-5744アズワン品番65-7759-82
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:赤●コード番号:201-5793アズワン品番65-7737-70
端子ストリップ 12極 RSCWE フエニックス・コンタクト端子ストリップ 12極 RSCWEフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-5741アズワン品番65-7736-64
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:ピンク●コード番号:201-6723アズワン品番65-7747-86
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-5167アズワン品番65-7746-37
基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1箱 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1箱 50個入フエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1箱(50個)
7日以内出荷
基板接続用ヘッダ、公称断面積: 2.5 mm 2、色:緑、公称電流: 12 A、定格電圧( III/2 ): 630 V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数: 10、列数: 1、1 列あたりのポジション数: 10、接続数: 10、製品レンジ: GICV 2、5 / 0.-GF、ピッチ: 7.62
仕様●シリーズ:GICV 2.5/10-GF-7.62●ピッチ:7.62mm●極数:10●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:スズ●定格電流:12.0A●コード番号:853-7569アズワン品番65-7709-24
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-82
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7428-51
電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
90,980税込100,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5711アズワン品番65-8081-90
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-6547アズワン品番65-7752-55
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黄●コード番号:201-4812アズワン品番65-7767-28
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅は 36.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Co
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6681アズワン品番65-7749-99
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●コード番号:201-5860アズワン品番65-7750-84
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黒●コード番号:201-5963アズワン品番65-7759-20
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-5857アズワン品番65-7767-75
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅は 36.9 mm です。このブロックは、導体シャ
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:青●コード番号:201-4372アズワン品番65-7738-87
配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5859アズワン品番65-7748-70