カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マイコール(3)
- DiodesZetex(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SEMTECH(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- LAPP(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ムラキ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- エアージェイ(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v23a」の検索結果

丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845アズワン品番65-7784-58
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844アズワン品番65-7777-52
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
M23 cable mount female connector 12 way
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801箱(20個)7日以内出荷仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応