カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- Hirschmann Test & Measurement(76)
- コガネイ(25)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- マリンテック(15)
- 三菱電機(9)
- StarTech.com(9)
- モートーン(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- KNITTER-SWITCH(6)
- STMicro(5)
- MOTTERU(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 信和自動車工業(4)
- Murrelektronik Limited(4)
- アルインコ(3)
- ELPA(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v32」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応