カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(3)
  • SMC(392)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • WURTH ELEKTRONIK(136)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • マキテック(49)
  • エスコ(34)
  • 三菱電機(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • パトライト(PATLITE)(30)
  • 堀内機械(30)
  • RS PRO(28)
  • ベッセル(27)
  • MICROCHIP(27)
  • 渡辺電機工業(27)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • ELPA(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-a2」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    欠品中
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
  • 配電ブロック 6極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 6極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
  • 配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 7極 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
    仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続要素の色:青、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:青, グレー●コード番号:187-9902アズワン品番65-7584-07
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:黒、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:黒, グレー●コード番号:187-9900アズワン品番65-7585-36
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:赤、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:グレー、赤●コード番号:187-9901アズワン品番65-7486-63
  • 基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
  • Distribution block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Distribution block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305アズワン品番65-7601-29
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 配電ブロック 2極 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix VARIOFACE モジュールには、プッシュイン式接続方式で電位分配に対応する 2 つの等電位バスバー( P1、P2 )があり、16 極接続を備えています。周囲温度: -20 → 60 ℃ 幅は 97.7 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5574アズワン品番65-7755-74
  • 配電ブロック 2極 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極

    フエニックス・コンタクト
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix VARIOFACE モジュールには、プッシュイン式接続方式で電位分配に対応する 2 つの等電位バスバー( P1、P2 )があり、16 極接続を備えています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 41.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:15A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5584アズワン品番65-7735-78
  • 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 4.2 mm です。内部でブリッジでき、色は黒 / 黄です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●コード番号:201-3903アズワン品番65-7744-78
  • 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 4.2 mm です。
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-5242アズワン品番65-7759-35
  • 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    8,598税込9,458
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 4.2 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-3867アズワン品番65-7751-47
  • 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 4.2 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-5396アズワン品番65-7742-83
  • 配電ブロック 1極 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 1極

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計になっており、D サブオスコネクタによるプッシュイン接続方式のパッシブモジュールを備えています。 37 極を備えています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 72.3 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:1●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:2A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-6247アズワン品番65-7737-82
  • 接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883アズワン品番65-7757-06
  • 端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。公称断面積は 1.5 mm 2 ですレベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN●コード番号:201-5780アズワン品番65-7747-67
  • 接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48
  • 接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613アズワン品番65-7531-32
  • 端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。レベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD●コード番号:201-4879アズワン品番65-7737-06
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は黒で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /BK●コード番号:201-5158アズワン品番65-7748-84
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、16 個の接続部があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Co
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /WH●コード番号:201-5605アズワン品番65-7755-45
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は TOP とホワイトがボトムにあり、32 箇所の接続部があります。限られたスペ
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /RDWH●コード番号:201-4140アズワン品番65-7747-05
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色はグレーで、16 個の接続部があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /GY●コード番号:201-5653アズワン品番65-7744-38
  • 接続式端子台 クイックコネクト QTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 クイックコネクト QTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●シリーズ:QTC 2,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-QUATTRO●コード番号:201-5510アズワン品番65-7755-97
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /WH●コード番号:201-5188アズワン品番65-7742-86
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は緑で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /GN●コード番号:201-4214アズワン品番65-7753-36
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は緑で、16 個の接続があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /GN●コード番号:201-5654アズワン品番65-7745-66
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネル(青色の導体接続チャンバを搭載)は、2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを備えた導体間のテストを可能にします。接続エレメントの色は青で、接続数は 32 です。限られたスペースで
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /BU●コード番号:201-6518アズワン品番65-7755-13
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV 青色マーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は青で、16 個の接続部があります。爆発の危険性がある区域で本質安全回路で使用するためのブルータイプです 限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
    仕様●色:青●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 BU/BU●コード番号:201-4209アズワン品番65-7496-09
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は黄色で、16 個の接続部があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケ
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /YE●コード番号:201-5560アズワン品番65-7500-44
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTB 1 5シリーズ 16A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTB 1 5シリーズ 16A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTTB 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:16A●モデル番号:PTTB 1,5/S-PE/N●コード番号:201-6109アズワン品番65-7747-47
  • 多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:15A●モデル番号:PTS 1,5/S-3L/3P●コード番号:201-3814アズワン品番65-7746-34
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV 青色マーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、16 個の接続部があります。爆発の危険性がある区域で本質安全回路で使用するためのブルータイプです 限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 BU/WH●コード番号:201-5558アズワン品番65-7736-56
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。VDE 0815 / 32 の接続に準拠したカラー構成です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /VDE 0815●コード番号:201-5126アズワン品番65-7738-34
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネル( 2.3 mm )は、テスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを備えた導体間のテストを可能にします。VDE 0815 に準拠した左側面と、白 / 黒のピンボードを備えた右側面があります。コンパクトな設計で
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /VDE 0815-WHBK●コード番号:201-5706アズワン品番65-7767-03