カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 三ツ星ベルト(120)
  • バンドー化学(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • omron(オムロン)(23)
  • Optibelt(21)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 岩田製作所(3)
  • KTC(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 荏原計器製作所(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ゲート工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150s8m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845アズワン品番65-7784-58
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
  • 丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
プルボックス 150x150x150特集