カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(5)
  • ユニ・チャーム(94)
  • エスコ(43)
  • RS PRO(37)
  • 日本ヒルズ(37)
  • キョーリン(30)
  • 明治(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SKC(環境測定)(22)
  • SMC(20)
  • TRUSCO(17)
  • Nestle(ネスレ)(16)
  • minimal LAND(13)
  • Allwell(13)
  • ノーブランド(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • アイシア(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • Festo(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2*6材」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
    仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、グレー仕上げとなっています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
    仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4294アズワン品番65-7626-99
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、6 ポジションで動作します。このプラグは、幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑の青仕上げが用意されています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
    仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4334アズワン品番65-7601-64
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑色の仕上げが付属します。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
    仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4293アズワン品番65-7620-51
  • ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入

    フエニックス・コンタクト
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
    仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMLアズワン品番65-7415-23
  • 端子ストリップ 12極 RSCWE フエニックス・コンタクト

    端子ストリップ 12極 RSCWE

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
    仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7053アズワン品番65-7629-01
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7047アズワン品番65-7659-97
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7052アズワン品番65-7651-22
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7048アズワン品番65-7627-70
  • 基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7044アズワン品番65-7621-49
  • 基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7039アズワン品番65-7627-80
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7050アズワン品番65-7663-34
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7045アズワン品番65-7570-98
  • 基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7040アズワン品番65-7626-47
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7051アズワン品番65-7651-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7065アズワン品番65-7624-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7062アズワン品番65-7622-97
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7055アズワン品番65-7623-32
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7059アズワン品番65-7624-17
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7064アズワン品番65-7568-47
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7060アズワン品番65-7659-55
  • 標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
  • 圧着ブレード端子 Phoeni×Contact フック C-BCIシリーズ 絶縁 フエニックス・コンタクト

    圧着ブレード端子 Phoeni×Contact フック C-BCIシリーズ 絶縁

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:プラスチック●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●全長:32mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●Phoenix Contact絶縁圧着ブレード端子. スズめっき銅製の絶縁圧着ブレード端子とハロゲンフリーのプラスチック絶縁スリーブ。 これらの絶縁圧着ブレード端子は、端にフックがあり、簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構を備えています。. 簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」 ハロゲンフリー 電解スズめっき 材質: 銅RoHS指令(10物質対応)対応