カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(25)
- ホンダ(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- 光明理化(3)
- 富士電機(3)
- スバル(3)
- アズワン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大生工業(1)
- 城東テクノ(1)
- ブランドをもっと見る
「201sc」の検索結果

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849アズワン品番65-7744-57