カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(5)
  • 空調服(24)
  • エスコ(10)
  • TRACO POWER(9)
  • 大阪魂(7)
  • 三木プーリ(6)
  • JTC(6)
  • XP POWER(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • スーパーツール(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • ロバートショウ(3)
  • 京セラ(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • カシムラ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • 正和(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24×18×1.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120Wフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータQUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77