カテゴリ
- 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(11)
- SMC(249)
- マルヤス電業(113)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- omron(オムロン)(98)
- IDEC(和泉電気)(82)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(62)
- 三木プーリ(42)
- 三菱電機(41)
- 渡辺電機工業(38)
- マリンテック(31)
- Aratas(旧:omron)(26)
- スリーピース(25)
- TRACO POWER(21)
- 富士電機(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- コーセル(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- SICK(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「24v 30a」の検索結果

D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-PE/L/TG●コード番号:201-4362アズワン品番65-7754-45
Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
ブレーカー
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438アズワン品番65-8089-02
Power plug 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 電源プラグは、公称電圧 400 V、公称電流 24 A で動作します10 個のポジションがあります。色はグレーです。公称断面積は 6 mm 2 周囲温度: -60 → 85 ℃ 許容湿度: 30 → 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5226アズワン品番65-7749-21
変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール
フエニックス・コンタクト¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-Iアズワン品番65-7302-42
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 接続、幅 114.1 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5863アズワン品番65-7740-27
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4270アズワン品番65-7765-13
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、32 本の接続が可能で、幅 163 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4924アズワン品番65-7745-38
中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で非常に厳しい要件に対応する設計になっており、高品質の素材を使用して、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6840アズワン品番65-7496-34
中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、26 接続、幅 138.6 mm で、最も厳しい要件に合わせて設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5426アズワン品番65-7735-49
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷。Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、40 接続、195.6 mm 幅で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4273アズワン品番65-7746-57
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件に対応するように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4925アズワン品番65-7755-19
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、24 接続、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4921アズワン品番65-7748-06
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6736アズワン品番65-7737-32
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 種類の接続方法があり、幅 73.4 mm は最も厳しい要件に対応するように設計されています。また、高品質の素材を使用しているため、複数回の操作を行った後でも信号電流の伝送仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5862アズワン品番65-7762-13
中継用端子台 6極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、6 種類の接続タイプがあり、幅 57.1 mm で最も厳しい要件に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:6●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5427アズワン品番65-7736-58
中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、50 接続があり、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4029アズワン品番65-7744-08
中継用端子台 44極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、44 接続、213.2 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:44●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6347アズワン品番65-7743-10
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 接続、89.7mm 幅、A7 コーディング)は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6469アズワン品番65-7744-58
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要求に応えて設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6040アズワン品番65-7761-68
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118アズワン品番65-7761-48
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066アズワン品番65-7760-20
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478アズワン品番65-7501-61
中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、42 接続、205 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Termin仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6346アズワン品番65-7744-89
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷。Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6343アズワン品番65-7748-07
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 22 接続)、幅 122.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5070アズワン品番65-7753-33
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Phoenix Contact UTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-4836アズワン品番65-7749-70
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6039アズワン品番65-7760-19
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 179.3 mm で、最も厳しい要件を満たす設計になっていて、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6483アズワン品番65-7501-95
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、146.7 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6389アズワン品番65-7738-63
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060アズワン品番65-7767-88
中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069アズワン品番65-7751-99
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062アズワン品番65-7748-88
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541アズワン品番65-7759-87
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 36 接続)、幅 179.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されていて、高品質の素材を使用しているので、複数回作動しても信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6544アズワン品番65-7736-75
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5068アズワン品番65-7762-06
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、147.6 mm 幅、VDE コード B14 を備え、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4159アズワン品番65-7752-99
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、147.6 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6038アズワン品番65-7758-07